Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorRojo
- Número máximo de candados12
- MontajeMontaje en pared
- Número de ventanas1
Descripción general
- El acero inoxidable de grado 430 con recubrimiento en polvo resistente soporta los elementos exteriores y proporciona resistencia a la corrosión
- Ventana clara y resistente a impactos para ver clave(s) seguras durante el bloqueo
- El pestillo cuenta con un orificio de bloqueo designado para el bloqueo de control
- 12 agujeros de bloqueo numerados para bloqueos de seguridad personal
- Montaje en pared para facilitar la accesibilidad
- Incluye estuche de bloqueo extraíble para transportar fácilmente los bloqueos del equipo a los puntos de aislamiento durante el bloqueo
- Llavero extraíble para recoger y mantener la visibilidad de llave(s) aseguradas durante el bloqueo y fácil recuperación de llave(s) después de soltar el bloqueo
- Los orificios de remaches preperforados ofrecen la opción de fijar una etiqueta de latón o aluminio grabada con láser
- Caja de bloqueo de repuesto (S3503) y copa de llave (PKGP50837) disponibles por separado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación