Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2.0000 pulg.
- Tamaño de la válvula2.0000 pulg.
Detalles
- AccionamientoFallo de retorno de resorte abierto
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo3-Way
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Número de puertos3
- Tipos de productosVálvula de bola automática neumática
- Material del asientoPTFE
- SeriePYSG
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de bola automática neumática
- UPC_NO649848073137
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Cuerpos y reborde de acero inoxidable 316
- Puerto estándar
- Válvula de bola del desviador con patrón en “L” de 3 vías
- Extremos roscados hembra NPT
- Juntas de vástago Viton
- Montaje directo ISO 5211
- Los accesorios adicionales del actuador incluyen: válvulas de solenoide NEMA de 4, 7 o 9 pilotos (voltajes de 115V CA, 220V CA, 24V CA, 24V CC y 12V CC), interruptores límite de posición de la válvula y controles de velocidad
- Fabricante: controles DynaQuip