Motion
81845 60MM LLAVE COMBINADA DE 12 PUNTOS

Gearwrench
81845 60MM 12 POINT COMBINATION WRENCH

60mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 29.843" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #08044208
No. Fabricante 81845 60MM 12 POINT COMBINATION WRENCH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81845 60MM 12 POINT COMBINATION WRENCH

60mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 29.843" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #08044208
No. Fabricante 81845 60MM 12 POINT COMBINATION WRENCH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    4.992 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.937 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    29.8430 pulg.
  • Tamaño
    60 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81845 60MM LLAVE COMBINADA DE 12 PUNTOS