Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la banda de rodadura1.2500 pulg.
- Peso2-1/8 lb
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- Acabado del bastidorZinc
- Dureza45 Costa D
- Capacidad de carga275 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-45 a 180 °F
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Material de la ruedaPoliuretano
Descripción general
- La construcción de acero inoxidable pulido de grado 304 maneja las condiciones más difíciles y corrosivas
- Carreras de doble bola para un mejor rendimiento y mayor durabilidad
- Todos los componentes, incluido el casquillo de la llave, el eje y la tuerca, son de acero inoxidable
- Diseñado para funcionar en los entornos más hostiles