Motion
4S16FLB12
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 4S Código SAE 61 Brida 90 Codo - Material de acero al carbono, 3/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #08047977
No. Fabricante 4S16FLB12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 4S Código SAE 61 Brida 90 Codo - Material de acero al carbono, 3/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #08047977
No. Fabricante 4S16FLB12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.750 pulg.
  • Altura
    2.800 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud
    4.840 pulg.
  • Longitud total
    4.840 pulg.
  • Peso
    21.91 oz
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S16FLB12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera