Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.380 pulg.
- Altura2.460 pulg.
- Diámetro interior de la manguera1-1/4 pulg.
- Longitud4.200 pulg.
- Longitud total4.200 pulg.
- Peso55.35 oz
- Ancho2.460 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera