Motion
4S16FL20
Racores de manguera de engaste Eaton Aeroquip Serie 4S SAE Código 61 Brida - Material de acero
Artículo MI #08051484
No. Fabricante 4S16FL20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Eaton Aeroquip Serie 4S SAE Código 61 Brida - Material de acero
Artículo MI #08051484
No. Fabricante 4S16FL20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Altura
    2.460 pulg.
  • Longitud
    4.350 pulg.
  • Longitud total
    4.350 pulg.
  • Peso
    1.57 lb
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
4S16FL20FTNG (PERM.) 4SPIRAL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo