Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Altura1.260 pulg.
- Longitud5.990 pulg.
- Longitud total5.990 pulg.
- Peso2.02 lb
- Ancho2.460 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera