Motion
4S16FRA16
Accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 4S hembra ORS giratorio 45 - Acero al carbono
Artículo MI #08051506
No. Fabricante 4S16FRA16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 4S hembra ORS giratorio 45 - Acero al carbono
Artículo MI #08051506
No. Fabricante 4S16FRA16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.100 pulg.
  • Diámetro interior
    0.760 pulg.
  • Longitud
    4.440 pulg.
  • Longitud total
    4.440 pulg.
  • Peso
    22.22 oz
  • Ancho
    2.080 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-7/16-12
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S16FRA16FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"