Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 136 mm
- Tamaño del extremo 2-12 pulg.
- Altura2.000 pulg.
- Longitud4.180 pulg.
- Longitud total4.180 pulg.
- Peso1.02 lb
- Ancho1.840 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 1M30X2
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera