Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.500 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Altura2.180 pulg.
- Diámetro interior1.224 pulg.
- Longitud10.220 pulg.
- Diámetro exterior0.889 pulg.
- Longitud total10.220 pulg.
- Peso4.43 lb
- Ancho2.820 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera