Motion
4SA10FRC12
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engarce hembra ORS Codo giratorio 90 largo de caída - Acero al carbono
Artículo MI #08051726
No. Fabricante 4SA10FRC12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engarce hembra ORS Codo giratorio 90 largo de caída - Acero al carbono
Artículo MI #08051726
No. Fabricante 4SA10FRC12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    -12 pulg.
  • Altura
    4.220 pulg.
  • Diámetro interior
    0.560 pulg.
  • Longitud
    3.600 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.836 pulg.
  • Longitud total
    3.600 pulg.
  • Peso
    0.81 lb
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-14
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA10FRC12FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera