Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-5/16 pulg.
- Tamaño del extremo 2-20 pulg.
- Altura2.460 pulg.
- Diámetro interior0.990 pulg.
- Longitud3.900 pulg.
- Diámetro exterior2.457 pulg.
- Longitud total3.900 pulg.
- Peso1.00 lb
- Ancho2.460 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera