Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Material de la espaldaPoliéster
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de piel sintética con parche en la palma y parte posterior de poliéster de alta visibilidad - aislamiento Heatrac®
- Alta visibilidadSí
- Con forroCalefacción
- Número de Upc del fabricante710927299165
- UPC_NO710927299165
Descripción general
- Diseño de Kontour de piel sintética Rhino-Tex
- El aislamiento de microfibra Heatrac proporciona la máxima calidez y comodidad
- Parches acolchados G-Grip colocados estratégicamente en la palma y las puntas de los dedos para un máximo agarre y desgaste
- Parte trasera de poliéster amarillo lima de alta visibilidad con cinta reflectante que añade un contraste funcional
- Los nudillos, puños y protectores de dedo reflectantes garantizan la máxima visibilidad
- Exterior de nylon resistente al viento y al agua, y una cámara interior impermeable que garantiza la sequedad de las manos
- El diseño cruzado de la yema del dedo maximiza la comodidad y el ajuste
- Cierre de tirante con puño combinado (manguito de seguridad + muñeca de punto)
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto