Motion
32912J
Artículo MI #08071860
No. Fabricante 32912J
Precio147.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08071860
No. Fabricante 32912J
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
Precio147.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del cono
    17 mm
  • Copa Ancho  
    14 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.306 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos de 32912J metros y alta capacidad NSK
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 329
  • Capacidad de carga dinámica
    49000 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176524301
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176524301

Descripción general

Descripción del fabricante
32912J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs