Motion
NK47X57X28.7/4S

NTN
NK47X57X28.7/4S

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 57 mm OD, 28.700 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08076603
No. Fabricante NK47X57X28.7/4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK47X57X28.7/4S

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 57 mm OD, 28.700 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08076603
No. Fabricante NK47X57X28.7/4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    57 mm
  • En general Ancho  
    1.1299 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.306 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK47X57X28.7/4S tiene un diámetro de orificio de 47 mm, un diámetro exterior de 57 mm, un ancho total de 1.1299 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.306 lb, lo que lo hace adecuado para equipos exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863239
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15500 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359863239

Descripción general

Descripción del fabricante
NK47X57X28.7/4S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"