Motion
66261185803

NORTON ABRASIVES
66261185803

Disco de lijado Norton: 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de alúmina cerámica, material de respaldo de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #08080648
No. Fabricante 66261185803
Precio6.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261185803

Disco de lijado Norton: 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de alúmina cerámica, material de respaldo de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #08080648
No. Fabricante 66261185803
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
Precio6.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg., 0.75 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    Sujeción de cambio de velocidad
  • Tipo de montaje posterior
    Sujeción de cambio de velocidad
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    Sujeción de cambio de velocidad
  • Material de contacto
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Sujeción de cambio de velocidad
  • Tipo de disco
    Disco de bloqueo de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Tosca
  • Grit FEPA
    60 Grit
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.10.90.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261185803
  • Número de Upc del fabricante
    662611858038
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    Sujeción de cambio de velocidad
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    66261185803

Descripción general

Descripción del fabricante
66261185803 5 X 5/8-11 S/C 60 GRANO F980
  • El grano de microfractura de alúmina 100% cerámica expone constantemente bordes de grano más afilados para proporcionar una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • El tratamiento autolubricante de la ayuda de rectificado ofrece el corte más fresco en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • La mejor opción para aplicaciones de biselado, mezcla, desbarbado y eliminación de material de disco de fibra de grano grueso
  • y el montaje de eje Speed-Change proporciona cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good