Motion
08FTP04
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5000 pulg. de D.I., 0.5938 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de longitud, 0.8125 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #08083779
No. Fabricante 08FTP04
Precio4.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5000 pulg. de D.I., 0.5938 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de longitud, 0.8125 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #08083779
No. Fabricante 08FTP04
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
Precio4.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.8125 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0469 pulg.
  • Diámetro interior
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    19/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5938 pulg.
  • En general Longitud  
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,4980 a 0,4990 pulg.
  • Peso
    0.0081 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    08FTP04 .500 X .5938 Cojinete de brida de conductor de PTFE de acero X 0.2500in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.02
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 0,044 a 0,052 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    08FTP04
  • Número de Upc del fabricante
    00846802079147
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802079147

Descripción general

Descripción del fabricante
08FTP04 .500 X .5938 X 0.2500IN ACERO PT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"