Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1.250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.750 pulg.
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Tamaño del casquilloXT25
- Brida exterior Diámetro4.4380 pulg.
- Brida Grosor0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo1.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso4.43 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos4
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo350 pulg.