Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.563 pulg.
- Agujero Diámetro2.6875 pulg.
- Tamaño del casquilloXT30
- Brida exterior Diámetro5.3130 pulg.
- Brida Grosor0.6880 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo1.500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16-18 pulg.
- Peso5.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos4
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo550 pulg.