Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Diámetro/Ancho del cuerpo1.28 pulg.
- Longitud4.72 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Química de la bateríaAlcalina
- Color del cuerpoNegro
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad máxima del haz2732 cd
- Salida de luz máxima275 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento3 horas
- Número de baterías3
- Linterna recargableNo recargable
- Tipo de interruptorPulsador