Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseG5
- Diámetro total5/8 pulg.
- Longitud total45-1/4 pulg.
- Vataje54 W
Detalles
- Tipo de baseBi-Pin miniatura
- Vida útil de la bombilla20000 horas
- Forma de bombillaTubular (T)
- CertificaciónCumple con TCLP
- ColorBlanco frío
- Índice de representación del color82
- Temperatura del color4100 K
- Código de lámparaT5
- Emisión de luz3900 lm
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Cantidad del paquete40 por caja
- Voltaje120 VCA