Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño14-1/2 Al x 10 in L x 3 in An
Detalles
- ColorBeige, blanco
- Color de la caraBeige/Blanco
- Voltaje de entrada120/277 V
- Vatios de la lámpara9 W
- Voltaje120 V, 277 V
Descripción general
- Lámparas de vidrio de tipo haz sellado en cajas de lámparas de policarbonato
- La carcasa es de acero moldeado a presión, acabada con esmalte bronceado resistente a la corrosión
- Las unidades de la serie Titan® alimentarán una variedad de dispositivos remotos hasta un vataje nominal de la unidad
- Los accesorios que cumplen con las normas de Chicago cumplen con los requisitos de la ciudad de Chicago para ELT24C y ELT36C unidades de emergencia
- Capacidad de entrada de voltaje doble (120/277V)
- Batería: estándar de plomo ácido sin mantenimiento (SLA); níquel-cadmio opcional