Motion
TENDENCIA X DEL TRANSPORTADOR 200H-1CLSBR

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR

Cadena de rodillo - Serie pesada X-Tend, paso de 200 / 2-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #08102891
No. Fabricante SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR
Precio68.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR

Cadena de rodillo - Serie pesada X-Tend, paso de 200 / 2-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #08102891
No. Fabricante SHUSTER X-TEND 200H-1CLSBR
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
Su precio$68.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.669 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.374 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    110230 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    48 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Máxima vida útil / Reducir el alargamiento inicial
  • Serie
    X-Tend pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
X-TEND 200H-1CLSBR 200H-1 X-TEND CL
  • Cadena de rodillo de una hilera pesada X-Tend