Motion
SCCS02SGAF-GRN, GRIS SGAF 20/CS

3M
SCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS

Serie 3M™ Solus , CCS, SCCS02SGAF-GRN, revestimiento antivaho Scotchgard , lente AF-AS gris
Artículo MI #08103273
No. Fabricante SCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS
Precio321.20 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
SCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS

Serie 3M™ Solus , CCS, SCCS02SGAF-GRN, revestimiento antivaho Scotchgard , lente AF-AS gris
Artículo MI #08103273
No. Fabricante SCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio321.20 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.127 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Sistema de control del cable
  • Color del marco
    Verde
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho Scotchgard
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6L3
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SCCS02SGAF-GRN
  • Número de Upc del fabricante
    50076308943986
  • Serie
    CCS
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50076308943986
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SCCS02SGAF-GRN, GRIS SGAF 20/CS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las gafas de la serie 3M™ de Solus-CCS incluyen las patillas del sistema de control con cable (CCS). El diseño versátil ayuda a mantener las gafas y los tapones para los oídos conectados, desenredados y listos para usar, para que su equipo tenga la protección cómoda y conveniente que necesitan para centrarse en los trabajos en cuestión. Los tapones para los oídos se venden por separado.
  • Aplicado a ambos lados de la lente, el recubrimiento antivaho 3M™ Scotchgard l es un recubrimiento de larga duración que proporciona una mejor resistencia al empañamiento y a los arañazos en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales. *Cuando se prueba utilizando los métodos de prueba EN168 Resistencia al empañamiento de los oculares y Resistencia al daño superficial mediante partículas finas.
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB y cumple los requisitos de la norma ANSI Z87.1
  • 2015 Estándar como gafas con clasificación de impacto
  • Lente gris