Motion
82269 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR PINTURA 231/231A BRONCEADO 48 MM X 55 M 7.6 MIL, 24 POR CAJA

3M
82269 PAINT MASKING TAPE 231/231A TAN 48 MM X 55 M 7.6 MIL, 24 PER CASE

Scotch® Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 36 mm de ancho, 7.6 mil de grosor, beige
Artículo MI #08199992
No. Fabricante 82269 PAINT MASKING TAPE 231/231A TAN 48 MM X 55 M 7.6 MIL, 24 PER CASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82269 PAINT MASKING TAPE 231/231A TAN 48 MM X 55 M 7.6 MIL, 24 PER CASE

Scotch® Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 36 mm de ancho, 7.6 mil de grosor, beige
Artículo MI #08199992
No. Fabricante 82269 PAINT MASKING TAPE 231/231A TAN 48 MM X 55 M 7.6 MIL, 24 PER CASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Grosor
    7.6 mil
  • Peso
    0.77 lb
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    - Pintura y pintura - Enmascaramiento del código de barras de la plantilla corporal - Proteger de la sobrepulverización de pintura en la pintura - Enmascaramiento de reparación de pintura en línea
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    05010027822696
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    05010027822696

Descripción general

Descripción del fabricante
82269 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR PINTURA 231/231A TOSTADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.