Motion
E1012S-92

Parco Inc
E1012S-92

Extrusión redonda con ranura en T lisa BI-Slot - Serie 10 , Material de aluminio, 2 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #08201584
No. Fabricante E1012S-92
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1012S-92

Extrusión redonda con ranura en T lisa BI-Slot - Serie 10 , Material de aluminio, 2 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #08201584
No. Fabricante E1012S-92
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 pulg. x 1 pulg.
  • Longitud
    92 pulg.
  • Peso
    4.324 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    2
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
DOS RANURAS REDONDAS DE E1012S-92 10SERIES TRIMESTROS
  • La extrusión redonda de 1.0″ x 1.0″ añade estética a su diseño y es ideal para protección de máquinas, armarios de sonido, bancos de trabajo de carga pequeña, bastidores de visualización y bastidores de montaje en panel.
  • Monte accesorios como válvulas, sensores, interruptores, paneles de pared ranurada, rieles DIN y muchos otros directamente en la ranura en T de la extrusión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"