Motion
E1030S-92

Parco Inc
E1030S-92

Extrusión suave 8-Slot en T - Serie 10 , material de aluminio, 8 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 3 pulg.
Artículo MI #08201588
No. Fabricante E1030S-92
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1030S-92

Extrusión suave 8-Slot en T - Serie 10 , material de aluminio, 8 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 3 pulg.
Artículo MI #08201588
No. Fabricante E1030S-92
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 pulg. x 3 pulg.
  • Longitud
    92 pulg.
  • Peso
    10.672 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    8
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE E1030S-92 10 1" X 3" SERIE 10 8
  • La forma de 1″ x 3″ está diseñada para protección de máquinas, bancos de trabajo, armarios de sonido y dispositivos de montaje.
  • La forma de 1″ x 3″ se puede utilizar para hacer funcionar líneas de aire o como colector de presión o vacío.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"