Motion
E1004S-240

Parco Inc
E1004S-240

Extrusión de ranura en T lisa BI-Slot - Serie 10 , Material de aluminio, 2 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #08201698
No. Fabricante E1004S-240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1004S-240

Extrusión de ranura en T lisa BI-Slot - Serie 10 , Material de aluminio, 2 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #08201698
No. Fabricante E1004S-240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 pulg. x 1 pulg.
  • Longitud
    240 pulg.
  • Peso
    12.24 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    2
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE E1004S-240 10 , DOS RANURAS, 1" X 1"
  • La forma opuesta de la ranura de 1″ x 1″ se diseñó para requisitos de peso más ligero y resistencia donde se necesita limpieza y estética adicionales.
  • Las aplicaciones incluyen carcasas de máquinas, protecciones y marcos ligeros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"