Motion
C11001122500S

AS RAYMOND
C11001122500S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 1.1000 in OD, 2.5000 in Longitud, 0.1120 in Tamaño de cable, 29.9047 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #08209699
No. Fabricante C11001122500S
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C11001122500S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 1.1000 in OD, 2.5000 in Longitud, 0.1120 in Tamaño de cable, 29.9047 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #08209699
No. Fabricante C11001122500S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1000 pulg.
  • Peso
    0.09991 lb
  • Tamaño del cable
    0.1120 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C11001122500S
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    29.9047 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C1100-112-2500-S COMP. PRIMAVERA