Motion
HPRN800-W

HANKISON
HPRN800-W

Secador de aire refrigerado - 800 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., Fase 3 , 460 V CA, 60 Hz, 3 Tamaño de puerto de brida ANSI, R 407.c Refrigerante
Artículo MI #08211521
No. Fabricante HPRN800-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HANKISON
HPRN800-W

Secador de aire refrigerado - 800 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., Fase 3 , 460 V CA, 60 Hz, 3 Tamaño de puerto de brida ANSI, R 407.c Refrigerante
Artículo MI #08211521
No. Fabricante HPRN800-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    59.000 pulg.
  • En general Longitud  
    42.000 pulg.
  • Ancho general
    30.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Brida ANSI 3
  • Peso
    687 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Flujo de aire máximo
    800 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Sexo del puerto
    Brida
  • Tipo de refrigerante
    R 407.c
  • Punto de rocío estándar
    40 °F
  • Corriente de suministro
    5.4 kW
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    3
  • Tensión de alimentación
    460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
HPRN800-W 800 SCFM REFRIG ENFRIADO POR AGUA
  • Los intercambiadores de calor de flujo cruzado de acero inoxidable optimizan la transferencia de calor y la vida útil
  • Calidad del aire ISO 8573-1
  • Los canales suaves y sin ensuciamiento promueven una baja caída de presión
  • La geometría de espiga estampada en las placas de acero inoxidable crea un flujo turbulento, para un efecto de autolimpieza
  • No se requiere prefiltro para una garantía completa de 2 años
  • Garantía del intercambiador de calor de 5 años
  • Diseño compacto que ahorra espacio en el suelo
  • Aprobado por CSA