Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Grosor6.0 mil
Detalles
- AplicaciónIndustrial
- ColorNegro
- Patrón de agarreAgarre Kraken
- Número de Upc del fabricante036000492781
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoSin polvos
- Línea de productos"KleenGuard* G10"
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO036000492781
Descripción general
- AGARRE ADAPTABLE + PROTECCIÓN DURADERA
- Ajuste ambidiestro; el color oscuro oculta la suciedad
- AGARRE FIABLE: La palma y las puntas de los dedos totalmente texturizadas funcionan como la banda de rodadura para canalizar aceites, grasa y disolventes
- Grosor de 6 mils para mayor resistencia y durabilidad al alcance de la mano
- 9.5” (243mm) de longitud
- Control de la humedad sin polvo; 100 % nitrilo
- Totalmente texturizado, 90 guantes por caja
- Cumple con la Propuesta 65 de California