Motion
SY313-5GD-C6
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #08226152
No. Fabricante SY313-5GD-C6
Precio42.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #08226152
No. Fabricante SY313-5GD-C6
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
Precio42.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYJ300-700
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY313-5GD-C6 VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good