Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera15 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.600 pulg.
- Altura total20.000 pulg.
- Longitud total16.250 pulg.
- Ancho general9.000 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 15 pies
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Tipo de cierreCierre silencioso
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
Descripción general
- Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
- Estos carretes están diseñados de manera que retirar la cubierta de cada lado permitirá el acceso a la mayoría de las piezas que se pueden reparar
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil