Motion
601144-35
Conjunto de manguera de aire de baja presión - 35 pies, 1/2 pulg. D.I., 3/8 NPT entrada macho x 1/2 NPT salida macho, 300 psi
Artículo MI #08227725
No. Fabricante 601144-35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire de baja presión - 35 pies, 1/2 pulg. D.I., 3/8 NPT entrada macho x 1/2 NPT salida macho, 300 psi
Artículo MI #08227725
No. Fabricante 601144-35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
  • Extremo de la manguera 1
    3/8 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/2 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire
  • Número de Upc del fabricante
    699567021896
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE MANGUERA 601144-35 , GOMA 1/2 X 35FT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good