Motion
81075 OLP
Carrete de manguera de pie doble para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #08227785
No. Fabricante 81075 OLP
Precio1,040.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de pie doble para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #08227785
No. Fabricante 81075 OLP
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
Su precio$1,040.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.600 pulg.
  • Altura total
    27.000 pulg.
  • Longitud total
    28.000 pulg.
  • Ancho general
    10.000 pulg.
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 75 pies
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies
  • UPC_NO
    699567024897

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA 81075 OLP, 3/8 X 75FT
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos y soldados robóticamente para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible. La trayectoria de fluido fundido unificado y el trinquete reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje.
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: la trayectoria de fluido de aluminio fundido unificado con eje de desembrague incorporado elimina virtualmente la posibilidad de fugas y daños del resorte debido al bobinado inversoSolo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"