Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.075 pulg.
- Altura total28.750 pulg.
- Longitud total28.750 pulg.
- Ancho general10.500 pulg.
- Peso87.5 lb
Detalles
- AplicaciónCentro de jardinería, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera3/4 NH - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónAgua a baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteBlanco
- Entrada del carrete3/4 NH - Mujer
- UPC_NO699567012320