Motion
83050 OLP-HTH

REELCRAFT IND. INC.
83050 OLP-HTH

Carrete de manguera para aire a alta temperatura de baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #08227792
No. Fabricante 83050 OLP-HTH
Precio1,641.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
83050 OLP-HTH

Carrete de manguera para aire a alta temperatura de baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #08227792
No. Fabricante 83050 OLP-HTH
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
Su precio$1,641.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.075 pulg.
  • Altura total
    29.750 pulg.
  • Longitud total
    28.750 pulg.
  • Ancho general
    10.500 pulg.
  • Peso
    87.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire a alta temperatura
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    Caucho a alta temperatura
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Aire a alta temperatura a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567021797

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA 83050 OLP-HTH, 3/4 X 50FT
  • Los carretes de alta temperatura Reelcraft son ideales para su uso con compresores portátiles que funcionan a altas temperaturas y altos volúmenes de aire continuo
  • Estos carretes están clasificados para temperaturas que oscilan entre -40 °F y 212 °F (aire) - 180 °F (agua)
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Todos los componentes de acero están recubiertos de polvo para una máxima resistencia a la corrosión
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil