Motion
DISCO DE PULIDO Y MEZCLA DE 7010310112/ 00051115359286/852308 3" AVFN HP 250/CAJA

3M
7010310112/ 00051115359286/852308 3" AVFN BUFF & BLEND HP DISC 250/CS

Abrasivos estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #08230828
No. Fabricante 7010310112/ 00051115359286/852308 3" AVFN BUFF & BLEND HP DISC 250/CS
Precio3.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310112/ 00051115359286/852308 3" AVFN BUFF & BLEND HP DISC 250/CS

Abrasivos estándar - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #08230828
No. Fabricante 7010310112/ 00051115359286/852308 3" AVFN BUFF & BLEND HP DISC 250/CS
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
Su precio$3.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115359286
  • UPC_NO
    00051115359286

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310112/ 00051115359286/852308
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material HP resistente es más rígido y resistente a los desgarros que el material GP y es adecuado para el desbarbado de bordes y la eliminación de metales
  • El óxido de aluminio corta los cortes afilados, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La red abierta flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir los discos de orificio central abrasivos, que vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
  • Los discos rojos contienen óxido de aluminio, abrasivo de grado muy fino (VFN)
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
Los clientes también compraron