Motion
57363
Herramienta de prensa RP 241 - Agarradera de pistola, 1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/2 pulg., capacidad de mordaza de 3/4 pulg.
Artículo MI #08231680
No. Fabricante 57363
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de prensa RP 241 - Agarradera de pistola, 1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/2 pulg., capacidad de mordaza de 3/4 pulg.
Artículo MI #08231680
No. Fabricante 57363
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    12 voltios

Detalles

  • Capacidad
    1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Rotación de la cabeza
    180° Rotación de barril/mandíbula
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0095691573636
  • Material de la tubería
    Cobre, PEX, acero inoxidable, acero

Descripción general

Descripción del fabricante
57363 RP241 HERRAMIENTA DE PRENSA
  • Herramienta más pequeña: la herramienta RP 241 es un 25 % más pequeña y un 10 % más ligera que las herramientas en línea RIDGID Compact anteriores.
  • Mejor equilibrio de peso: si bien la herramienta es ~1 lb (0.5kg) más ligera que su predecesor, con un mejor equilibrio de peso, la herramienta se sentirá incluso más ligera que eso.
  • Múltiples tamaños y sistemas - Múltiples tamaños y sistemas - Herramientas de prensa compacta RIDGID de hasta 35 mm ( 1 1/4") en cobre y acero inoxidable; hasta 32 mm ( 1 1/2") en tubos PEX; y hasta 20mm ( 3/4") en tubos de hierro.
  • Conectividad Bluetooth: conéctese a su herramienta a través de su teléfono y gestione información importante como el recuento de ciclos y la duración de la batería.
  • Nueva batería de iones de litio 12V : cada kit RP 241 incluye dos baterías avanzadas de iones de litio 12V , cada una de las cuales proporciona más de 140 crimps* por carga. *Más de 150 engastes por carga en racores de cobre 1-1/4” (22mm); los tamaños más pequeños pueden obtener más engastes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo