Motion
18AX08228SFBE

ALBION INDUSTRIES
18AX08228SFBE

8 X 2 CARGAS DE FRENO DE CARA DE RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE HASTA 1250LBS
Artículo MI #08241062
No. Fabricante 18AX08228SFBE
Precio275.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
18AX08228SFBE

8 X 2 CARGAS DE FRENO DE CARA DE RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE HASTA 1250LBS
Artículo MI #08241062
No. Fabricante 18AX08228SFBE
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
Precio275.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    9-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    GRIS
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    18AX08228SFBE
  • Color de la banda de rodadura
    ROJO
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN

Descripción general

Descripción del fabricante
18AX08228SFBE 8X2 POL URA RUEDECILLA DE TRINQUETE
  • Sin mantenimiento y ergonómico
  • Placa superior fría y base de horquilla formada por placa de acero de 1/4"
  • La base del yugo tiene muescas para bloqueo giratorio de 4 posiciones instalable en fábrica o en campo
  • El rodamiento de bolas sellado con precisión elimina la necesidad de mantenimiento rutinario
  • Patas de acero de 1/4", formadas para aumentar la resistencia y soldadas en el interior y exterior de la base del canesú (solo giratoria)
  • Eje sólido de 1/2" de diámetro con tuerca de bloqueo
  • Lubricación innecesaria con sección giratoria sin mantenimiento y diseño de cojinete de rueda
  • Todas las piezas excepto la rueda están chapadas en zinc
  • Aplicaciones: carros de recogida, carros de remolque ligeros, carros JIT, AGV y aplicaciones de línea de remolque
  • Fabricante: Colson Caster

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"