Motion
L0915-070
Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO) SFGO ULTRA 32 - grado alimentario, grado ISO 32 , grado SAE 10 , 330 gal, bolsa
Artículo MI #08259397
No. Fabricante L0915-070
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO) SFGO ULTRA 32 - grado alimentario, grado ISO 32 , grado SAE 10 , 330 gal, bolsa
Artículo MI #08259397
No. Fabricante L0915-070
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    330 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Grado de AAG
    10

Detalles

  • Características y beneficios
    • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil • Resistencia superior a la oxidación • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
  • Punto de incendio
    515˚F / 268˚C
  • Punto de inflamación
    475˚F / 246˚C
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Sintético
  • Punto de vertido
    -58˚F / -50˚C
  • Viscosidad
    30 @40°C / 6 @100 °C
  • Índice de viscosidad
    135

Descripción general

Descripción del fabricante
L0915-070 SFGO ACEITE ULTRA32 FG 330GAL TOT
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo