Motion
HG-501D-00-MC

Master Appliance
HG-501D-00-MC

Pistola de calor Master® - Con cable, 120 V, 14.5 A, potencia nominal de 1740 W, ajuste de temperatura fijo
Artículo MI #08264113
No. Fabricante HG-501D-00-MC
Precio290.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Master Appliance
HG-501D-00-MC

Pistola de calor Master® - Con cable, 120 V, 14.5 A, potencia nominal de 1740 W, ajuste de temperatura fijo
Artículo MI #08264113
No. Fabricante HG-501D-00-MC
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
Su precio$290.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Peso de la herramienta
    3.7 lb
  • Vataje
    1740 W

Detalles

  • Amperaje
    14.5 A
  • Material
    Aluminio
  • Flujo de aire máximo
    27 cfm
  • Temperatura máxima
    1200 °F
  • Clasificación de potencia
    14.5 A, 120 V, 1740 W
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Estilo de ajuste de temperatura
    Fijo
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOLA DE CALOR HG-501D-00-MC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"