Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Peso de la herramienta3.7 lb
- Vataje1740 W
Detalles
- Amperaje14.5 A
- IncluyePistola térmica Master®, accesorio reductor, estuche de almacenamiento de plástico resistente, accesorio de contracción, accesorio separador
- MaterialAluminio
- Flujo de aire máximo27 cfm
- Temperatura máxima1200 °F
- Clasificación de potencia14.5 A, 120 V, 1740 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Estilo de ajuste de temperaturaFijo
- Voltaje120 V