Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Peso de la herramienta3.7 lb
- Vataje1980 W
Detalles
- Amperaje9 A
- MaterialAluminio
- Flujo de aire máximo27 cfm
- Temperatura máxima1200 °F
- Temperatura mínima100 °F
- Clasificación de potencia9 A, 220 V, 1980 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Estilo de ajuste de temperaturaVariable
- Voltaje220 V