Motion
5213K
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.5000 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #08264333
No. Fabricante 5213K
Precio447.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.5000 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #08264333
No. Fabricante 5213K
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
Precio447.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.24 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5213 K BRG
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio • Cojinete abierto: designación de prefijo K • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo KDD
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    3230 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796067905

Descripción general

Descripción del fabricante
5213 K BRG
  • Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo K
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD