Motion
98108797

Apache
98108797

Manguera de agua para lavado a presión - 25 pies de longitud, 200 psi, 5/8 pulg. de D.I.
Artículo MI #08264472
No. Fabricante 98108797
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache
98108797

Manguera de agua para lavado a presión - 25 pies de longitud, 200 psi, 5/8 pulg. de D.I.
Artículo MI #08264472
No. Fabricante 98108797
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/8 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    200 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM

Descripción general

Descripción del fabricante
98108797 5/8"X25' AGUA DE RUBR HS
  • Manguera de agua industrial de alta resistencia ideal para entornos difíciles
  • Resistente a la abrasión, el calor, la luz solar, el ozono y la intemperie
  • Acoplado con accesorios de rosca de latón para manguera de jardín
  • Doble el limitador en el extremo de entrada para evitar daños por acodamiento en el acoplamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good