Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento200 psi
Detalles
- ColorNegro
- MaterialEPDM
Descripción general
- Manguera de agua industrial de alta resistencia ideal para entornos difíciles
- Resistente a la abrasión, el calor, la luz solar, el ozono y la intemperie
- Acoplado con accesorios de rosca de latón para manguera de jardín
- Doble el limitador en el extremo de entrada para evitar daños por acodamiento en el acoplamiento