Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto3300
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total7.2 pulg.
- Par de apriete400 pies-libras
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Serie de bateríasIQV® 20
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tensión de la batería20 V
- Estuche incluidoSí
- CertificaciónListado por Ul, certificado por Csa
- Cargador incluidoSí
- Certificación CSASí
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- IncluyeW5153P Llave de impacto inalámbrica de 1/2", (2) BL2022 5.0Ah baterías, BC1121 cargadores, bolsa
- RPM Máx.2100 rpm
- Par máximo550 pies-libras
- Número de baterías necesarias1
- Fuente de alimentaciónAlimentado por batería
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- ReversibleSí
- Listado por ULSí
- UPC_NO663024013960
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje20 V CC
Descripción general
- Potencia: el motor sin escobillas y el mecanismo de impacto están perfectamente ajustados para liberar una alta relación potencia/peso, con 550 pies-lb de par de torsión para romper las tuercas y 365 pies-lb de par MAX a 5.3 libras (con batería BL2022 ). El tren de transmisión totalmente metálico y el mecanismo de martillo están diseñados para proporcionar a los técnicos la potencia que necesitan sin añadir peso adicional a la herramienta.
- CONTROL: Con 4 modos de potencia (potencia MÁX., potencia media, ajuste de llave y ajuste manual), puede ajustar un dial en lugar de cambiar las herramientas para proporcionar la cantidad correcta de par cuando lo necesite y eliminar la repetición del trabajo. Desde pinzas de freno hasta cubiertas de válvulas y todo lo demás, no es necesario cambiar de herramienta. El interruptor de velocidad variable con freno electrónico proporciona el control MAX de la herramienta.
- DURADERO: Protegido por una carcasa compuesta resistente a los productos químicos y un marco patentado reforzado con acero, el W5153P está diseñado para soportar caídas repetidas sobre hormigón y exposición a fluidos de taller. La tecnología sin escobillas sin chispas IQV® y el buje reforzado sellado, mejorado y lubricado proporcionan un motor de mayor vida útil en el que puede confiar.
- ACCESO: gracias a su diseño ergonómico compacto de punta a cola 6.5” y a su diseño ligero, el W5133P puede acceder fácilmente a espacios reducidos, lo que le da acceso sin importar dónde se esconda su trabajo. Una luz LED COB de 360 grados integrada proyecta un haz ancho para proporcionarte una excelente visibilidad sin sombras.
- Estuche cónico para martillo / Extremo delantero
- Anillo de luz LED sin sombra con modo de luz de tarea y 4 ajustes atenuables
- Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20
- El yunque de clavija garantiza una retención positiva de la toma
- El kit incluye una llave de impacto inalámbrica de 1/2", (2) BL2022 5.0Ah baterías, cargador BC1121 , bolsa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación