Motion
ENPMHRL7

ENERGIZER
ENPMHRL7

Linterna metálica LED recargable Energizer Vision HD (incluye cable USB para recarga)
Artículo MI #08274736
No. Fabricante ENPMHRL7
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
ENPMHRL7

Linterna metálica LED recargable Energizer Vision HD (incluye cable USB para recarga)
Artículo MI #08274736
No. Fabricante ENPMHRL7

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.31 pulg.
  • Longitud
    12.48 pulg.
  • Peso
    1.025 lb
  • Ancho
    1.97 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Linterna LED recargable de alta intensidad con dos puertos USB: una para recargar la linterna recargable Energizer Vision HD y otra para cargar tus dispositivos• Con una carga completa, esta linterna metálica ofrece hasta 4 horas de funcionamiento y hasta 1200 lúmenes (en modo alto), 15X más brillante que la tecnología LED estándar• 7 modos: alto, bajo, punto alto, punto bajo, alto ancho, bajo ancho, y estroboscópico para situaciones de emergencia• Ofrece un rendimiento fiable tanto para usuarios domésticos como para profesionales, para todo, desde proyectos de bricolaje hasta acampadas• La linterna de alta resistencia es resistente al agua contra salpicaduras y a los impactos contra caídas de hasta 1 metro
  • Número de Upc del fabricante
    039800133434

Descripción general

Descripción del fabricante
LED RECARGABLE ENPMHRL7 VISION HD
  • Linterna LED recargable de alta intensidad con dos puertos USB: uno para recargar la linterna recargable Energizer Vision HD y otro para cargar sus dispositivos
  • Con una carga completa, esta linterna metálica ofrece hasta 4 horas de funcionamiento y hasta 1200 lúmenes (en modo alto), 15X más brillante que la tecnología LED estándar
  • 7 modos: alto, bajo, punto alto, punto bajo, alto ancho, bajo ancho y estroboscópico para situaciones de emergencia
  • Ofrece un rendimiento fiable tanto para usuarios domésticos como para profesionales, desde proyectos de bricolaje hasta acampadas
  • La linterna de alta resistencia es resistente al agua contra salpicaduras y a los impactos contra caídas de hasta 1 metro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo